Supreme Cables Kabel Telepon R-VV (Per Meter Tanpa Putus) 10x2x0.6mm 1meter
Rp31.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | R-VV |
---|---|
Unit | 1meter |
Nominal Conductor Diameter (mm) | 0.6 |
Cable Size (pair) | 10 |
Nominal Thickness Insulation (mm) | Minimum : 0.15; Nominal : 0.20 |
Nominal Thickness Sheath (mm) | 1 |
Overall Diameter (mm) | 10 |
Standard Length (m) | 1 |
Delivery Form | Coil |
Maximum Conductor Resistance (ohm/km) | 64 (Resistance at 20°C) |
Minimum Insulation Resistance (MΩ/km) | 100 (Resistance at 20°C) |
Spark AC Voltage Test (V/minute) | 800 |
Maximum Mutual Capacitance (nF/km) | 120 (at 800Hz) |
Material | PVC insulated, PVC sheathed |
Spesifikasi | STEL-K-011 |
Type | 10 Pair |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan