Supreme Cables Kabel NYRGbY 4x16mm² 1roll(100m)

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Core x Size (mm²) 4x16
Nominal Cross Section Area (mm²) 16
Number of Cores 4
Inner Sheath Diameter (mm) 17.4
Nominal Thickness (mm) Insulation : 1.0; Galv. Steel Wire Armour : 0.9; Outer Sheath : 1.8
Overall Diameter (mm) 24
Min. Bending Radius (mm) 290
Standard Delivery Length (m) 100
Maximum DC Conductor Resistance (ohm/km) 1.15 (Resistance at 20°C)
Minimum Insulation Resistance (MΩ/km) 5 (Resistance at 20°C)
Current Carrying Capacity (A) 'In Air : 79; In Ground : 88 at 30°C
Short Circuit Current of Conductor (kA) 1.91
Material Copper conductor, PVC insulated, Flat steel wire armoured and PVC sheathed cable
Spesifikasi IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
Length (m) 100
Berat (Kg) 129.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Used for indoor and outdoor installation direct burial, preferably used where considerable mechanical strees must be envisaged

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan