FALCO Floor Polisher FP-0183 1unit

#Nomor SKU S033584065
Wishlist
Rp43.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FP-0183
Unit 1unit
Working Width (mm) 430
Brush Speed (rpm) 154
Voltage (V) 220-240
Brush Motor Rating (W) 1000
Power Supply Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 41.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2022
Terakhir Diperbaharui 29 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan