Ariston Ari Stab Electric Water Heater ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU 200L 1unit

#Nomor SKU S033514468
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU
Unit 1unit
Capacity (L) 200
Power (W) 3000
Voltage (V) 230
Warm-up Time (hour/minute) 3h/45min
Maximum Temperature (°C) 75
Maximum Pressure (bar) 6
Heat Loss (kWh/24hour) '1.88 at 65°C
Index Protection IP25D
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dual input power 1 Phase & 3 Phase
- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D
- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkan
perawatan unit
Description
Italian designed electric instant water heater with original spareparts. Ariston brings big capacity product with quality comfort and advance technology features through ARI STAB.
Feature
- Titanium inner tank tested at 12 bar of pressure
- 5 bolts extra large inspection flange
- Large size magnesium anode
- Equipped with thermostat safety bipolar device
- Safety pressure valve tested at 7 bar of pressure
- Equipped with safety relief valve

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan