BOSCH Mesin Bor Bobok Beton GBH 7-46 DE 1350W 1unit

#Nomor SKU S033499994
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBH 7-46 DE
Unit 1unit
Power (J) 2-15
Rated Input Power (W) 1350
Hit Speed (bpm) 1375-2800
Rated Speed (rpm) 145-280
Length (mm) 545
Width (mm) 288
Height (mm) 105
Max. Drilling Diameter (mm) 40-150 (concrete with core cutters)
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Include:
Gagang tambahan
Kotak alat
Tabung gemuk pelumas
Lap mesin

Tool holder SDS-max

Jangkauan pengeboran
Dia. pengeboran pada beton, mata bor SDS-max 12 - 45 mm
Jangkauan apli. pengop. pada beton, mata bor 25 - 40 mm
Dia. pengeboran pada beton. breakthrough bit 45 - 80 mm
Diameter pengeboran [ada beton dengan core cutter 40 - 150 mm
Warning

- Do not use for upward-facing drilling work.
Feature

- A dust collecting adapter for concrete drilling.
- Connected to a cleaner and used by sucking onto the wall.(compatible cleaner: GAS10 type, GAS10PS type, GAS25 type, GAS50 type)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan