OMRON Power Supply S8FS-C series S8FS-C15024J 1pc
Rp619.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S8FS-C15024J |
---|---|
Unit | 1pc |
Family Type | S8FS-C |
Type | Metal frame |
Mounting Method | Direct mounting |
Phase | Single |
Output Power (W) | 150 |
Output voltage (V) | 24 |
Rated Output Current (A) | 6.5 |
Temperature Range (°C) | (-20) s.d 60 |
Features | Terminal block facing forward |
Terminal | Screw |
Alarm Function | No |
Number of Output Branches | 1 |
Rated Supply Voltage (at AC 50 Hz) (V) | 100-240 |
Allowable Supply Voltage AC (V) | 90-264 |
Allowable Supply Voltage DC (V) | 254-373 |
Dimension (mm) | 97 x 38 x 199 |
Communication Ports | None |
Depth (mm) | 199 |
Efficiency | 0.87 |
Height (mm) | 38 |
Width (mm) | 97 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 September 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan