Parker Hydraulic Gear Pump Alumunium 3349116033 16cc 1pc

Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3349116033
Unit 1pc
Size (cc) 16
Shaft Spi 5/8inch
Dimension A (mm) 52.0
Dimension C (mm) 105.6
Inlet (inch) 1-5/16
Outlet (inch) 1-1/16
Maximum Speed (rpm) 3400
Maximum Pressure (bar) 250
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait