YG1 Fine Boring Bar Small Bore JIS B6339/Mas 403 BT BT50-BAH4-225 1pc

#Nomor SKU S033471891
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BT50-BAH4-225
Unit 1pc
EDP No. P2777726
Bore Range Front (mm) 41 - 54
D (mm) 39
L (mm) 225
L1 (mm) 178
L2 (mm) 182
Fig. 2
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait