BLACKBEAR Chain Hoist YSF-100 6m 1unit
Rp30.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | YSF-100 |
---|---|
Unit | 1unit |
Lifting Capacity (kg) | 1000 |
Speed (m/minute) | 3.9 |
Sling Length (m) | 6 |
Sling Diameter (mm) | 7.1 |
Motor Voltage (V) | 220 |
Phase | 1 Phase |
Power (W) | 1800 |
Berat (Kg) | 90.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 September 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan