Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) PC-503 BIT NT 1.3kW 1pc

#Nomor SKU S033393490
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PC-503 BIT NT
Unit 1pc
Output Power (W) 500
Input (kW) 1.3
Total Head Max. (m) 80
Maximum Suction (m) 50
Capacity (L/minute) 32
Head (m) 30|56
Capacity 27|17
Suction Pipe (inch) 1.25
Push Pipe (inch) 1
SNI License Yes
SNI Number PCS 00046.01
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 September 2022
Terakhir Diperbaharui 19 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa air Gaya Italy PC-503 BIT merupakan pompa air sumur dalam yang dikenal dengan istilah Jet Pump, dan memiliki dua lubang pipa sejajar vertikal. Pada ujung pipa hisap memiliki Ejektor atau Mata jet yang berfungsi menambah daya dorong pompa, sehingga mampu menghisap dan mendorong air lebih tinggi.

Kelebihan Pompa PC-503 BIT dengan tipe lainnya adalah memiliki Total Head Maximal 80 Meter, Kemampuan Hisap Hingga 50 Meter, Pipa Hisap yang lebih besar 1.25”.

Motor pompa lebih awet karena dilengkapi dengan Thermal Protector yang berfungsi mematikan arus listrik ketika motor overheat. Pompa PC-503 BIT ini sangat cocok untuk rumah bertingkat dengan sumur dalam dan daerah yang kering.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan