MILWAUKEE Hole Saw 49-56-9820 1 1/8inch 1pc

#Nomor SKU S033386959
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 49-56-9820
Unit 1pc
Impact Rated Yes
Max. Cutting Depth (inch) 1/8
Material Cut Sheet Metal
Arbor Design Built-In
Tooth Material Bi-Metal
Shank Size (inch) 1/4 Hex
Saw Diameter (inch) 1 1/8
Primary Material Application Steel
Teeth Per Inch 8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These metal-cutting hole saws have a permanently attached arbor. They are used when workers repeat the same cuts often and don't need to use the arbor on other tools. Arbors attach to a hole saw to mount the saw in the drill and attach a pilot bit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait