PROTO Tethered Striking Wrench J2620SW-TT Alloy Steel Black Oxide 1 1/4inch 1pc

#Nomor SKU S033364346
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J2620SW-TT
Unit 1pc
Corrosion Resistant Yes
Handle Color Black
Nominal size (inch) 1 1/4
Handle Type Offset
Material Alloy Steel
Finish Black Oxide
Head Size (inch) 1 1/4
Head Offset Angle (°) 45
Tether Style Tether Included
Box End Type 12-Point Box End
Head Thickness (inch) 13/16
Measurement Type SAE
Standards Federal Specification GGG-W-636E
Number of Points 12
Overall Length (inch) 11
Head Type Offset
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tether-ready striking box-end wrenches allow the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the wrench from falling and causing injuries or damage when working at height. They have an offset handle that allows access to fasteners in tight spaces. Wrenches are SAE (inch) size with a block shape on one end of the handle that is struck with a hammer to loosen or tighten a fastener. The opposite end has an enclosed head end (box end) that fits around the entire head of the fastener for a more secure grip while turning compared to an open end. The 12-pt. design has additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan