PROTO Slotted Non-Magnetic Screwdriver JK3808R-TT 3/8inch 1pc
      Rp769.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | JK3808R-TT | 
|---|---|
| Unit | 1pc | 
| Corrosion Resistant | Yes | 
| For Fastener Size (inch) | 3/16 | 
| Grip Style | Plain | 
| Handle Color | Black, Yellow | 
| Shank Coating | Chrome | 
| Slotted Screwdriver Tip Shape | Keystone | 
| Handle Material | Plastic | 
| Non-Magnetic | Yes | 
| Tip Finish | Black Oxide | 
| Tip Style | Slotted | 
| Shank Finish | Chrome | 
| Shank Material | Alloy Steel | 
| Shank Shape | Round | 
| Handle Length (inch) | 3 3/4 | 
| Shank Length (inch) | 8 | 
| Measurement Type | SAE | 
| Standards | ASME | 
| Tip Size (inch) | 3/8 | 
| Tether Ready | Yes | 
| Overall Length (inch) | 13 | 
| Berat (Kg) | 0.2 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 | 
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 | 
Informasi Produk
Description
Tether-ready keystone slotted screwdrivers have a loop or hole that allows the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the tool from falling and causing injuries or damage when working at height. They have a slightly flared blade profile that tapers off at the end and provides extra stiffness so the screwdriver can withstand more torque.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
            Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
        
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    

 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp