MILWAUKEE Linemans Plier 48-22-6500 9inch 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 48-22-6500 |
---|---|
Unit | 1pc |
Plier Type | Lineman's Pliers |
Maximum Jaw Opening (inch) | 1 11/25 |
Jaw Width (inch) | 1 3/4 |
Jaw Length (inch) | 1 7/8 |
Plier Material | Steel |
Blade Material | Iron Carbide |
Finish | Red/Silver |
Handle Style | Dipped |
Additional Tool Functions | Cable Cutter, Crimper, Fish Tape Puller, Nail, Screw Cutter, Wire Cutter |
Jaw Opening Type | Manual |
Jaw Thickness (inch) | 5/8 |
Steel Type | Carbon Steel |
High Leverage | Yes |
Connectors Crimped | Terminals |
For Wire/Cable Type | ACSR, Hard Wire, Soft Wire |
Overall Length (inch) | 9 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan