MILWAUKEE Coring Bit 48-17-1015 1 1/2inch 1pc
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 48-17-1015 |
---|---|
Unit | 1pc |
Shank Thread Size (inch) | 5/8 -11 |
Sub Brand | Pre-Stressed Concrete Wet |
Shank Type - Machining | Threaded |
Shank Diameter (inch) | 5/8 |
For Tool Type | Core Rig Drill |
Primary Material Application | Concrete |
Decimal Equivalent | 1.5 |
Maximum Drilling Depth (inch) | 15 |
Core Diameter (inch) | 1.5 |
Core Body Length (inch) | 15 |
Core Bit Cutter Material | Diamond-Tipped |
Connection Type | Permanent |
Shank Included | Yes |
Wet or Dry Application | Wet |
Overall Length (inch) | 15 |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Diamond-tipped core bits for wet coring drill through reinforced concrete, brick, and block. They require coolant or lubricant during drilling and have coolant holes that allow water or cutting oil to flow to the bits' center.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan