PROTO Box End Wrench J1012-500 Chrome 3/8x7/16inch 1pc
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | J1012-500 |
---|---|
Unit | 1pc |
Grip Style | Plain |
Handle Color | Silver |
Handle Type | Steel |
Single End/Double End | Double End |
Material | Alloy Steel |
Finish | Chrome |
Head Size (inch) | 3/8, 7/16 |
Head Offset Angle (°) | 7.5 |
Tether Style | Not Tether Capable |
Wrench Shape | Straight |
Box End Type | 12-Point Box End |
Wrench Length Style | Standard |
Wrench Product Grouping | Wrenches |
Head Thickness (inch) | 5/16 |
Measurement Type | SAE |
Standards | AS954E S3.8.1, ASME B107.100 |
Number of Points | 12 |
Overall Length (inch) | 7 3/4 |
Head Type | Offset |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Box-end wrenches are double end with a different SAE (inch) size on each end for use on two different size fasteners. The enclosed head on each end of the handle provides more contact to the fastener and allows more torque than an open-end wrench since the box end is less likely to slip off the fastener.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan