PROTO 3/4inch Dr. Impact Socket J07534MT 12-Point, Std 34mm 1pc
Rp859.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | J07534MT |
---|---|
Unit | 1pc |
Socket Size (mm) | 34 |
Drive Type | Impact |
Compatible Fastener Type | Bolts, Screws, Studs |
Impact Rated | Yes |
Socket Length (inch) | 2 1/8 |
Socket Shape | 12-Point |
Material | Alloy Steel |
Finish | Black Oxide |
Socket Depth | Standard |
Drive Size (inch) | 3/4 |
Measurement Type | Metric |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These 3/4" drive metric impact sockets have a three-quarter inch square drive that's compatible with drive tools of the same size. They come in metric sizes that are measured in millimeters to fit fasteners with a metric size head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan