Wintech ESAB MIG Torch PSF405 for MIG ESAB PSF-405 5m 1set

#Nomor SKU S033168159
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSF405
Unit 1set
Length (m) 5
Compatible for MIG ESAB PSF-405
Current (A) 450
Gas Type Mixed
Duty cycle 0.6
Cable Diameter (mm) 1.2
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terdiri dari:
-STANG LAS MIG ESAB PSF-405
- SWAN NECK PSF 405
- GAS NOZZLE COOPER PSF 405
- TIP HOLDER PSF 405
- CONTACT TIP M8 X 37 E-CU Dia 1.0mm atau 1.2mm
Feature
MIG gun standard & Smart MIG digital display suitable for medium and heavy duty fabrication

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait