Stiebel Eltron Water Heater EHS150 2000W 150L 1unit
Rp7.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EHS150 |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (L) | 150 |
Rated Power (W) | 2000 |
Rated Voltage (V) | 220 |
IP Rating | IPX4 |
Length (mm) | 1294 |
Diameter (mm) | 480 |
Installation Type | Horizontal |
Inlet Outlet Pipe Diameter (inch) | 1/2 |
Berat (Kg) | 95.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 August 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
STIEBEL ELTRON EHS 150 Liter Electric Water Heater
WATER HEATER NO. 1 DI JERMAN
Stiebel Eltron, water heater canggih no. 1 di Jerman. Stiebel Eltron dilengkapi dengan teknologi ANTI KARAT terbaru 'CoPro' yang terbukti tahan bertahun-tahun.
WATER HEATER NO. 1 DI JERMAN
Stiebel Eltron, water heater canggih no. 1 di Jerman. Stiebel Eltron dilengkapi dengan teknologi ANTI KARAT terbaru 'CoPro' yang terbukti tahan bertahun-tahun.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan