WIRAPAX Taiwan Packway Carton Sealer PW-551 TB 1unit

#Nomor SKU S033136189
Wishlist
Rp34.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PW-551 TB
Unit 1unit
Machine Size (cm) 105x78x157–176
Working table height (mm) 570-810
Packing Dimensions (cm) 130x88x95
Capacity 30 boxes/min. For box length 300mm (Belt speed 20M/min)
Min. Sealing Size (mm) (LxWxH) >150x200x120
Power (V/Hz) 110-220/50-60, 1 Phase
Tape Head C-1
Berat (Kg) 205.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Carton Sealer Taiwan
Carton sealer merupakan salah satu mesin yang sering sekali digunakan dalam proses pengemasan karton atau produk-produk yang disimpan di dalam sebuah dus. Mesin ini memiliki fungsi kesatuan yang lengkap, yaitu untuk mengemas karton dengan cara melipat, membentuk karton atau kardus, hingga melakukan penyegelan seperti pada mesin vacuum sealer .
Penyegelan dilakukan setelah semua produk diisikan ke dalam karton secara rapi dan sesuai dengan kriteria produk. Produk di dalam karton yang telah ditata sedemikian rupa akan terjaga keamanannya selama karton tidak rusak, atau sobek.
Carton Sealer Taiwan . Carton Sealer Taiwan ini bertenaga daya listrik sebesar 1 Phase, 110/220V, 50/60Hz. Juga memiliki Height of Table 570-810 mm. Serta memiliki bobot mesin 160 kg. Jika anda tertarik dengan mesin carton sealer yang kami tawarkan, .
TB: Top and Bottom Belt Drive Entry upgrade from manual sealing. It is easy to operate, also speeds up capacity, ideal for may applications. Suitable for Tall/Slim shaped boxes Mechanical Aspect:
Both side compression rollers
Top mast with cushion
Two-side guiding rail
Casters with brake
Manual adjustment for different box sizes
The belt system, contain of belt width (72mm) and roller size (Ø102mm), the belt sruface area provides higher friction hence no-slip.
Fitur
Dinamo/Motor Lebih Awet
Body Kokoh

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan