SHOWA Nice Hand Mild Thick NHMA-MV Violet M 1pair

#Nomor SKU S033127026
Wishlist
Rp63.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NHMA-MV
Unit 1pair
Middle Finger Length (cm) 7.7
Palm Circumference (cm) 20
Size M
Total Length (cm) 32
Color Violet
Material Table: Vinyl chloride (PVC), Back: Rayon
Thickness (mm) 0.6
M Code 89594206
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a durable and thick type.
The fragile fingertips are reinforced by pickling twice.
Cleaning and service industry.
Machinery industry.
Automotive related industry.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan