FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Small Angle Grinder FA-30X-2 1pc

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FA-30X-2
Unit 1pc
Total Length (mm) 209
Air Consumption (m³/minute) 0.64
Exhaust Rear
Hose attachment port Rc1/4
No-load Speed (minute) 13500
Working Air Pressure Range (MPa) 0.63
Use Air Hose Inner Diameter (mm) 9.5
Applicable Grinding Wheel Dimensions (ODxTxID) (mm) 100x6x15.0
No Load Rotation Speed (rpm) 13500
M Code 60948746
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan