LS Electric Rotary Handle for MCCB Metasol EH100-ME-L 1unit
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EH100-ME-L |
---|---|
Unit | 1unit |
Type | Extended (E-handle) |
Installation Type | L-Type With Trip Button |
Application | ABN-50c, ABN-60c, ABN-100c, ABS-50c, ABS-60c |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 August 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 08 July 2025 |
Informasi Produk
Description
The rotary handle operating mechanism is available in either the direct version or in the extended version on the compartment door. It is always fitted with a compartment door lock and on a request it can be supplied with a key lock in the open position. Direct type , D-handle and N-handle : - D-handle: Directly mountable to a circuit breaker. Trip button is built as standard. Key lock type is optional. - N-handle: Directly mountable to a circuit breaker. Door is locked in the Off state. handle size is greater than D-handle. Extended type, E-handle : It is used in case direct type handle can not be applied because of the longer distance between the breaker and the panel door.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli'- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan