ALDO Pompa Oli Manual MO-60 40L 1pc

#Nomor SKU S033074153
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MO-60
Unit 1pc
Volume (L) 40
Compression Ratio 3:1
Operating Pressure (bar) 5-8
Maximum Pressure (bar) 8
Air Consumption (L/minute) 12
Tube Diameter (mm) 50
Suction Tube Length (mm) 440
Air Inlet Connection (inch) 1/4
Oil Delivery Connection (inch) 1/2 (Male)
Drum Application (mm) 355x430
Berat (Kg) 26.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan