ALDO Mesin Potong Besi Beton RBC-40 40mm 1unit
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RBC-40 |
---|---|
Unit | 1unit |
Motor Power (kW) | 3 |
Cutting Frequency (times/minute) | 32 |
Cutting Capacity (mm) | 6-40 (Soft material), 6-32 (Hard material) |
Voltage (V) | 380 |
Frequency (Hz) | 50 |
Overall Dimensions (mm) | 1200x430x670 |
Berat (Kg) | 390.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan