ALDO Mesin Bubut BL-180 1unit

#Nomor SKU S033064994
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BL-180
Unit 1unit
Distance Between Center (mm) 300
Swing Oer Bed (mm) 180
Swing Over Carriage (mm) 110
Spindle Bore (mm) 20
Spindle Taper MT3
Spindle Speed (rpm) 100-1250 (low), 100-2500 (high)
Tool Post Travel (mm) 60
Cross Travel (mm) 80
Longitudinal Travel (mm) 270
Metric Threads (mm) 0.4-2
Max. Travel of Tailstock Sleeve (mm) 40
Taper of Tailstock Sleeve MT2
Motor Power (W) 400
Thread per Inch 12-52
Berat (Kg) 48.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan