ALDO Copper Wire Electric Motor 3 Phase Putaran Lambat 1HP 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Power (HP) | 1 |
Voltage (V) | 380 |
Drive Shaft (mm) | 19 |
Speed (rpm) | 4P-1400 |
Berat (Kg) | 12.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan