Transcend SSD/HDD Enclosure Kit TS0GSJ25S3 1set
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TS0GSJ25S3 |
---|---|
Unit | 1set |
Dimensions (mm) | 129x79.9x13 |
USB type | micro USB to USB Type A |
Connection Interface | USB 3.1 Gen 1 |
Bus Interface | SATA III 6Gb/s |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 August 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Transcend Elite software is required for One Touch Auto-backup function.The enclosure is suitable for 2.5 inch HDD or SSD up to 9.5 mm in height.
Operating System : Microsoft Windows 7; Microsoft Windows 8; Microsoft Windows 10; Mac OS X 10.7 or later; Linux Kernel 2.6.31 or later
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan