YOKOHAMA Ban Mobil ADVAN Sport V105 245/50R19 105W XL 1pc

#Nomor SKU S032850048
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V105
Unit 1pc
Tire Size 245/50R19
Width (mm) 245
Pattern V105
Ring Velg (inch) 19
Aspect Ratio 50
Compatible for BMW X3 AND X4 (Runflat Tire)
Load Index Rating 105
Overall Diameter (mm) 729
Approved Rim Width (inch) 7-8.5
OE Mark Runflat System Component BMW Specification
Load Range XL
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan