Dell Value Monitor 18.5inch D1918H 1unit
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | D1918H |
---|---|
Unit | 1unit |
LCD Panel (inch) | 18.5 |
Power Management | VESA DPMS compatible Off Mode |
Power Saving Mode (W) | <3 |
Pixel Dimensions (mm) | 0.3x0.3 |
Color Gamut | 72% of NTSC (CIE1931) |
Color Depth | 16.7 million |
Contrast Ratio | 600:1 (typical) |
Viewing Angle (°) | 90 (horizontal), 65 (vertical) |
Response Time (ms) | 5 typical (white to black, black to white) |
Connectivity | 1x VGA, 1x HDMI 1.4 |
Active Display Area (mm) | 409.8x230.4, tilt -5-15° |
Dimensions (HxWxD) (inch) | 13.46x17.24x5.78 (with stand) |
Operating Temperature Range (°C) | 0 to 40 |
Storage Temperature Range (°C) | -20 to +60 |
Power Input (V) | AC 100-240 |
Berat (Kg) | 2.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 August 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan