Dell Slim Entertainment Monitor 24inch S2421HN 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S2421HN |
---|---|
Unit | 1unit |
Display Size (inch) | 23.8 |
Preset Display Area (cm) | 52.70x29.64 |
Display Type | LED Edelight system |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution (native) | Full HD (1920x1080) at 60Hz |
Pixel Pitch (mm) | 0.2745x0.2745 |
Brightness (cd/m²) | 250 |
Color Depth | 16.7 millions |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Response Time (ms) | 4, grey to grey in extreme mode |
Panel Type | IPS, Anti-glare with 3H Hardness |
VESA Mount Compatible (mm) | 100x100 |
Display Input Type | 2x HDMI 1.4 (HDCP) |
Interface | Audio Line Out |
Dimensions (mm) | 412.8x537.8x152.8 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 August 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan