PANDA SCANNER Thermal Receipt Printer PRJ-POS80AT 80mm 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PRJ-POS80AT |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Print Method | Line thermal printer |
| Emulation | ESC / POS & Line / T kompatibel |
| Paper Width (mm) | 80 |
| Print Width (mm) | 72 |
| Resolution (dpi) | 203 |
| Paper Roll Diameter (mm) | 83 |
| Printing Speed (mm/s) | max 300 |
| Paper Thickness (mm) | 0.06-0.08 |
| Interface | Serial + USB + Ethernet |
| Buffer Data (byte) | 128000 |
| Barcode Type | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODEBAR / CODE93 / CODE128 / Kode QR / PDF417 |
| Power Supply (V/A) | DC 24/2.5 |
| TPH Period (km) | 150 |
| Cutter Period (time) | 1500000 |
| Operating System | Windows, OPOS, Linux |
| Dimensions (LxWxH ) (mm) | 181x139x127 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Support IOS via USB & IP
Support Android via USB & IP
Apabila aplikasi yg dipakai juga Support
Support Android via USB & IP
Apabila aplikasi yg dipakai juga Support
Fitur
PRJ-U80300II dirancang dengan ukuran yang kompak dan penampilan yang menarik, menampilkan dengan kecepatan cetak tinggi 300mm / detik, bersama-sama dengan kemampuan pencetakan barcode 1D, 2D yang sangat baik.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan