Panasonic Inverter NanoeX Air Conditioner CS/CU-XPU7XKJ 3/4PK 1set
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CS/CU-XPU7XKJ |
---|---|
Unit | 1set |
Size (PK) | 0.75 |
Cooling Capacity (kW) | 2.05 (Min 0.84-Max 2.50) |
Cooling Capacity (BTU/hour) | 6990 (Min 2860-Max 8530) |
Power Consumption (W) | 500 (Min 190-Max 720) |
EER (Btu/W) | 13.32 |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 799x209x290 (indoor); 650x230x490 (outdoor) |
Pipe Length (m) | 20 |
Pipe Elevation (m) | 15 |
Pipe Length without Refrigerant (m) | 7.5 |
Pipe Size (mm) | Liquid : Ø 6.35; Gas : Ø 9.52 |
Pipe Size (inch) | Liquid : 1/4; Gas : 3/8 |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50 |
Current (A) | 2.5 |
Airflow (m³/minute) | 8.6 (indoor); 26.7 (outdoor) |
Noise Level (dBa) | 35/25/22 (indoor); 47 (outdoor) |
SNI License | Yes |
SNI Number | 824 220067 |
Berat (Kg) | 26.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 July 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
AC SI-BIRU 2 in 1 (AC + AIR PURIFIER) yang dilengkapi dengan teknologi nanoe X yang sudah teruji oleh texcell, Perancis efektif 99.99% melawan virus corona, memberikan perlindungan 24 jam walaupun AC dalam keadaan mati dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloud
Warning
Unit Only, not include instalationFitur
- InverterInverter bekerja dengan cara menyesuaikan kecepatan rotasi kompresor, sehingga memberikan metode yang tepat untuk mempertahankan suhu yang diatur. Tentunya inverter ini lebih hemat energi karena hanya bekerja sesuai dengan beban yang ada didalam ruangan saja
- Teknologi nanoe
Teknologi nanoe yang revolusioner berfungsi untuk mengurangi bau tak sedap, menonaktifkan bakteri &virus, jamur, serbuk sari, alergen hingga 99%, menghilangkan debu di udara hingga sekecil PM2.5 serta dapat melembapkan kulit dan rambut Anda
- ECO Mode
Pengaturan hemat konsumsi dalam 2 level yaitu 80 % dan 50% dari watt maksimum. Sehingga ECO Mode dapat membatasi watt AC Anda dan Anda tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan
- Powerful
Pendinginan lebih cepat hingga 18% saat AC dinyalakan pertama kali hanya dengan menekan tombol powerful di remote
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan