FAG Deep Groove Ball Bearing 6406-A 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6406-A |
---|---|
Unit | 1pc |
Width B (mm) | 23 |
Dynamic Load Capacity (N) | 45500 |
Row Type & Fill Slot | Single Row Non-Fill Slot |
Inside Diameter (d) (mm) | 30 |
Bore Type | Round |
Closure Type | Open |
Internal Clearance | C0 |
Outside Diameter D (mm) | 90 |
Operating Temperature Range (°C) | Maximum of 120 |
Static Load Capacity (N) | 25000 |
Precision Rating | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
Finish/Coating | Uncoated |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 30 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Width, Open, C0 Internal Clearance
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan