KING TONY Rim Wrench 19A01819 1pc
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 19A01819 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Socket Size (mm) | 18x19 |
| Diameter d1 (mm) | 25 |
| Diameter d2 (mm) | 26 |
| Length (L2) | 13 |
| Length (L3) | 15 |
| Overall Length (mm) | 165 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Chrome vanadium steel
Chrome plated
Chrome plated
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan