ABB Surface Socket Outlet 416RS6 Red 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 416RS6 |
---|---|
Unit | 1pc |
Number of Poles | 5 |
Connection Type | Screw |
Housing Material | Plastic (PA) |
Ambient Temperature (°C) | -25 to 40 |
Product Height (mm) | 104 |
RAL Number | RAL 7012 - Basalt Grey |
Product Width (mm) | 79 |
Frequency (Hz) | 50, 60 |
Cable Cross Section (mm²) | 1.5-4 |
Cable Diameter (mm) | 18 |
Cable Entry Position | Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry. |
Protection Type | Splashproof |
Mounting Holes (mm) | 91x67 |
Degree of Protection | IP44 |
Color | Red |
Mounting Type | Angled |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Surface socket-outlet, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E
Wall mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red
Wall mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan