ABB Surge Protective Device OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS |
---|---|
Unit | 1pc |
Number of Poles | 4 |
Product Depth/Length (mm) | 58 |
Product Height (mm) | 95 |
Product Width (mm) | 71.2 |
Options Provided | Residential or other where accurate protection is needed. |
Position of Neutral Terminals | Right |
Arrester Class | II, III |
Discharge Current (kA) | Nominal 5, Maximum 20, Total 80, Nominal (8/20µs) 5, I (max, 8/20µs) 80 |
Fuse Size | 4 modular spacing |
Maximum Continuous Operating Voltage (V) | (L-PE) 275, (L-L) 440, (L-N) 275, (N-PE) 275 |
Nominal AC Voltage of the System (V) | 230/400 |
Number of Conductors | 4 |
Preventive Maintenance Feature | No |
Auxiliary Circuit Load | Minimum 12Vdc - 10mA, Maximum 250Vac - 1A |
Impulse Current (kA) | I (imp, 10/350µs) 2 |
Power Loss (mW) | 29 |
Number of Protected Poles | 4 |
Mounting Type | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Number of Auxiliary Contacts NC | 1 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS Surge Protective Device
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan