ABB Power Meter M1M 30 Modbus 1pc

#Nomor SKU S032544589
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M1M 30 Modbus
Unit 1pc
Communication Modbus RTU
Product Depth/Length (mm) 77
Product Height (mm) 96
Product Width (mm) 96
Accuracy Active Energy ±1%
Dimensions (mm) 96x96
I/O Option 2 digital outputs
Number of Digital In/Outputs 2 Digital Outputs
Meter Type Digital
Mounting Type Front panel (96x96 mm)
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
M1M 30 Modbus Power meter
M1M 30 Modbus is a power meter with 2 digital outputs, aux supply 100-230 V AC/DC, LCD display, Modbus RTU

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan