ABB Power Meter M1M 20 Ethernet 1pc
Rp4.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | M1M 20 Ethernet |
---|---|
Unit | 1pc |
Communication | Modbus TCP/IP |
Product Depth/Length (mm) | 77 |
Product Height (mm) | 96 |
Product Width (mm) | 96 |
Accuracy | Active Energy ±1% |
Dimensions (mm) | 96x96 |
I/O Option | None |
Number of Digital In/Outputs | None |
Meter Type | Digital |
Mounting Type | Front panel (96x96 mm) |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
M1M 20 Ethernet Power meter
M1M 20 Ethernet is a power meter with aux supply 100-230 V AC/DC, LCD display, Modbus TCP/IP
M1M 20 Ethernet is a power meter with aux supply 100-230 V AC/DC, LCD display, Modbus TCP/IP
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan