ABB Light Switch AC106 2G 2W 10AX White 1pc

#Nomor SKU S032534702
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC106
Unit 1pc
Connection Type Screw
Illumination Non-illuminated
Material Thermoplastic, Plastic
Product Depth/Length (mm) 88
Product Height (mm) 28
Product Width (mm) 90
Surface Finishing Decor, Glossy
Label Space Provided Optional
Maximum switching Current Fluorescent Lamps 10
Number of Rocker Switches 2
Type of Fastening Screw
Wiring Configuration Two-way switch
Actuator Type Rocker/button
Color White
Mounting Type Flush mounted (plaster)
Rated Voltage (V) 250
Rated Current (A) 10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AC106 2G 2W switch, 10AX
Switches, AC106 ,2G 2W switch, 10AX ,CBA031A041S2010

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait