ABB Fuse Link E 9F10 GG6 1pc

#Nomor SKU S032528978
Wishlist
Rp28.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E 9F10 GG6
Unit 1pc
Product Depth/Length (m) 0.001
Product Height (m) 0.004
Product Width (mm) 1
Dimensions (mm) 10.3x38
Standards IEC 60269-2
Fuse Size (mm) 10x38
Fuse Type gG
Construction Material Ceramic
Maximum Breaking Capacity (kA) 120
Power Loss (W) at Rated Operating Conditions per Pole 0.85
Rated Voltage (V) 500
Rated Current (A) 6
Release Type gG: Used in general protection of cables and lines in installation and industrial applications
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
E 9F10 GG6 Fuse link
E 9F10 GG6 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan