Sanken Speaker SMX-8000 1unit
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SMX-8000 |
---|---|
Unit | 1unit |
Speaker System | 3 Way Speaker System |
Input Audio | Radio / USB / MMC Card / Bluetooth |
Power Music (W) | 170.000(PMPO) |
Frequency (Hz) | 40-20 |
Maximum Power (W) | 250 |
AC Input (V/Hz) | 220-240/50 |
In Package | None |
Unit Dimension (mm) | 425x460x700 |
Package Dimension (mm) | 450x510x780 |
Berat (Kg) | 43.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Keterangan Singkat :
Rasakan sensasi konser musik di rumah anda dengan Speaker terbaru Sanken, dengan fitur lengkap, USB Slot, Memory Slot,Radio FM,Karaoke Function, Remote Control dan Bluetooth. Semankin mudah memainkan musik favoritmu
Rasakan sensasi konser musik di rumah anda dengan Speaker terbaru Sanken, dengan fitur lengkap, USB Slot, Memory Slot,Radio FM,Karaoke Function, Remote Control dan Bluetooth. Semankin mudah memainkan musik favoritmu
Fitur
Fitur : Bluetooth Conection Konektivitas lebih mudah untuk aplikasi audio langsung dari gadget Anda. USB Slot Makin mudah memutarkan lagu pilihan dari USB. Memory Slot Mampu memainkan audio dari memory card / SD card. Radio Mampu menangkap siaran radio FM. Karaoke Function Fasilitas untuk karaoke dan pengeras suara.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan