Harris Brazing Alloys Phos-Copper STAY-SILV 5 BCuP-3 1.3x3.2mm 1pack(1kg)
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pack(1kg) |
---|---|
AWS Code (A5.8) | BCuP-3 |
Size (mm) | 1.3x3.2 |
Solidus Temperature (°C) | 643 |
Liquidus Temperature (°C) | 816 |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan