OMRON Solid State Timer H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 1pc

#Nomor SKU S032386691
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H3CR-F8 AC24-48/DC12-48
Unit 1pc
Adjustable Time 0.05s to 300h
Output Type contact output (Relay 2c)
Pin Type 8-pin
Power Supply Voltage (V) AC24-48/DC12-48
Type of Sign Recessed mounting / surface mounting
M Code 63701253
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2022
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the time unit can be set individually for the on time and off time, a combination of long on or off and short time off or on is possible. Two types of operation modes, flicker on start and flicker off start, are available. Low voltage free ( Realizes AC24-48 / DC12-48V) and high-voltage free (AC100-240V / DC100-125V) power supply
24 different time ranges can be selected from 0.05 seconds to 300 hours
0 setting Instant output is possible. Instantly output by turning the scale all the way in the 0 direction, making it easy to check sequence operation, etc.
UL, CSA, NK, LR, CCC acquisition, EN61812-1 compliant. CE mark compatible
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan