SIT HDT Timing Pulleys HDT HDB90-14M40 (3020) 40mm 1pc

#Nomor SKU S032100921
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDB90-14M40 (3020)
Unit 1pc
Type of belt (M) 14
Pitch (mm) 14
Pitch Diameter (mm) 398.28
Outside diameter + flange None
Teeth 90
Type of bush 3020
Belt Width (mm) 40
Type of pulley 14
Material Cast iron
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TOP DRIVE HTD pulleys have a different design from the traditional toothed pulleys. The axial grooves are designed to allow the belt teeth to catch the pulley teeth with negligible friction. TOP DRIVE HTD pulleys are available with full hub and for assembly with SER-SIT taper bushing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk