OMRON Fiber Unit + E32 Series + Liquid Level Detection E32-L25T 2M 1pc
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | E32-L25T 2M |
---|---|
Unit | 1pc |
Protection Class | IEC standard IP50 |
Suitable For | Applicable pipe: Transparent pipe with Φ8 ~ 10mm (Recommended thickness 1mm) |
Bending Radius (mm) | 10 |
Fiber Material | Plastic (polyethylene coating) |
Type | Application compatible type/liquid level detection |
Detection Target | Specular |
Ambient Relative Humidity (RH) | 35 to 85 |
Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to +70 |
types | Fiber unit |
M Code | 08585272 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan