OMRON Electrodes F03 Series F03-01-HAS-B-ELECTRODE 1pc
Rp7.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | F03-01-HAS-B-ELECTRODE |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Nickel-Molybdenum Alloy |
Material Indication Lines | 5 Lines |
Length (m) | 1 |
M Code | 46554523 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 17 September 2025 |
Informasi Produk
Description
If a long electrode rod is required, it can be extended with connecting nuts and lock nuts (2 pieces) every 1 m.
Warning
When using long electrode rods, use separators every 1 m to prevent contact between the electrode rods.Feature
If a long electrode rod is required, it can be extended every 1 M with a connection nut and a lock nut (2) .
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan