OMRON 2-Circuit Limit Switch WLD2-LD 1pc

#Nomor SKU S031996457
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WLD2-LD
Unit 1pc
M Code 63703134
Berat (Kg) 9.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2022
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A type with an operation indicator that makes it easy to check the operation can be selected according to the wiring specifications. Environmentally resistant type, long life type
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan