Maspion Hand Mixer MT1150 White 200W 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MT1150 |
---|---|
Unit | 1pc |
Accessories | 2 Stirring & 2 Suiters |
Hand Mixer is Easy to Remove | Yes |
Dimensions (LxWxH) (cm) | 22x11.2x19.6 |
Material | Plastic |
Power (W) | 200 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Color | White |
Total Speed | 5 Speed |
SNI License | Yes |
SNI Number | PCS 00029.02 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Maspion MT-1150 - Hand Mixer dapat dengan mudah membuat berbagai makanan ataupun kue yang lezat.Mixer ini hadir dengan 5 pilihan kecepatan yang ideal untuk mencampur, mengocok dan mengaduk dan dilengkapi dengan 2 buah pengaduk dan pengocok telur yang membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Pengaduk (beater) dan pengocok telur (kneader) yang terbuat dari Stainless Steel membuatnya tahan lama dan tidak cepat rusak. Dapat dibersihkan dengan cepat dan mudah.
Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan
Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan
Fitur
Maspion MT1150 - Hand Mixer merupakan Hand Mixer dengan kelengkapan 2 pcs pengaduk dan 2 pcs pengocok dengan 5 pilihan kecepatan yang membuat anda menjadi lebih cepat untuk memproses bahan adonan kue anda.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan