KDK Exhaust Ceiling Sirocco 24CHRA With AC Motor and Sensor 24cm 1pc

#Nomor SKU S031974714
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 24CHRA
Unit 1pc
Size (cm) 24
Air Volume (m³/hour) 200
Power Consumption (W) 17
Noise (dBA) 32
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
SNI License Yes
SNI Number PCS 00026.01
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Exhaust type
Available in South East Asia markets only
Auto operation by motion sensor
Off delay time with 15 minutes
HP (Half-pitch) motor with ball bearing
Taper blade sirocco fan
Curve-shaped backdraft shutter
Pre-installed power cord
Feature
South East Asia Edition
Auto opreation by motion sensor
Super low noise design
Off delay timer
Long life ball bearing motor
Taper blade sirocco fan
Rasonance-Noise-Absorption Structure

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan